コヅチ
BULK ZERO 牛本皮 芽切鋏サック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80801650
品番
AKE-07
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
業界最軽量クラスの本革ケース!園芸向け。軽くて丈夫なので、職人さんはもちろん、趣味や娯楽の園芸作業にも適しております。
用途
芽切鋏など
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×80×35
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。