曜日別特売
4976124864018 水中用エポキシ補修パテ ニッペホームプロダクツ 80801695

4976124864018 水中用エポキシ補修パテ ニッペホームプロダクツ 80801695
4976124864018 水中用エポキシ補修パテ ニッペホームプロダクツ 80801695
4976124864018 水中用エポキシ補修パテ ニッペホームプロダクツ 80801695
4976124864018 水中用エポキシ補修パテ ニッペホームプロダクツ 80801695

水中用エポキシ補修パテ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
80801695
品番
4976124864018
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水中でもしっかり接着するので、水回りや水漏れ箇所の補修にも適しています。
耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れ、屋外でも使用できます。
必要な分だけ切り取り、手で練って混ぜることで簡単に使用できます。
硬化後は穴あけ、釘打ち、研磨、塗装などが可能です。
水中や濡れている面の穴やひび割れ、凹みの補修・成形・接着に使用できる水中用のエポキシパテです。

用途
金属、硬質プラスチック、コンクリート、レンガ、石材、陶磁器などに。
トラスコ品番
713-6674
ホワイト
内容量(g)
50
可使時間(分)
15(25℃)
硬化時間(時間)
24(25℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※使用できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする