- 用途
- 毎日のオフを、タイガースと心地よく。公式ロゴをさりげなくあしらった阪神タイガースモデルが登場!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアの半袖トップスとハーフパンツのセットです。
いつもの時間に、タイガースをそっと。トップスの左胸や袖、パンツにさりげなく阪神タイガース公式ロゴをあしらったシンプルデザイン。普段使いしやすく、ギフトにもおすすめです。
極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリの緩和や疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。
本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。
誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。
ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。
開きすぎない絶妙なゆったり感とストレッチ性のクルーネックで、首元を締めつけず適度な保温性もあり、リラックスして着られます。
フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。
肩周りの圧迫感がなく肩や腕が動かしやすいラグランスリーブを採用。肩幅の広い人や筋肉質の人でも動きやすく、寝返りもスムーズです。
ウエストゴム仕様で長時間の着用でもラクチンなので、ルームウェアなど日中の着用もおすすめです。
股上が深めで、しゃがんでも突っ張り感がなく動きやすい着心地です。
ポケットにはメッシュ素材を使用しているため、洗濯後も乾きやすいです。
- 付属品
- 半袖トップス×1、ハーフパンツ×1、添付文書×1
- 種別
- 医04 整形用品
- 色
- ブラック
- サイズ
- XL
- タイプ
- 半袖ハーフパンツ上下セット
- 種類
- 医療機器:一般医療機器
- 混率(%)
- ポリエステル:約80、綿:約20
- 身長(cm)
- (推奨)175~180
- 股下(cm)
- 約24
- ウエスト(cm)
- 約109
- 着丈(cm)
- 約73
- 対応シーズン
- SS/通年
- ヒップ(cm)
- 約116
- 身幅(cm)
- 約62
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1×10360000059
- 一般的名称
- 家庭用遠赤外線血行促進用衣
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- カテゴリー
- ユニセックス
- 販売名
- エクリアリカバリーウェア