- 色
- ブラック
- セット内容
- トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1
- 質量(g)
- 【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2
- 備考
- 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。
- 外形寸法(mm)
- 【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
- 対応OS
- Android 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOS
- コネクタ形状
- レシーバー
- 接続方式
- USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線
- 分解能(dpi)
- 【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。
- 対応機種
- 【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機
- 対応
- レシーバー収納
- 機能
- 【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth
- 保証期間
- 2年間
- 電池寿命
- ~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
- ボール径(Φmm)
- 36
- ボタン数
- 5個 ※ホイールボタン含む
- 電波到達距離(m)
- ~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- ホイール数
- 1個
- Bluetooth
- Bluetooth(R) Low Energy
- 読取方式
- IR LED
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 支持形式
- ベアリング