曜日別特売
240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150

240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150
240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150
240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150
240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150
240-0480 ランバーキャビネットLCB4-LC ミヅシマ工業 80819150

ランバーキャビネットLCB4-LC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80819150
品番
240-0480
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した木製ベンチです。
再生樹脂と天然木を使用した環境配慮型の製品です。

仕様
ベンチ、座板保存処理加工、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカープレート付、グリーン購入法適合品、無鉛化対策品、お客組み立て品、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、脚:95%再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)、アンカー固定設置をお願いします。
材質
座板:天然木
質量(kg)
79.2
色
脚:ブラック
高さ(mm)
本体(厚さ):476
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする