曜日別特売
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159

246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159
246-0210 格子のベンチ ミヅシマ工業 80819159

格子のベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80819159
品番
246-0210
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

「和」テイストの格子を座板構造に採用したベンチです。
木調の再生樹脂を採用した事で長期運用も可能です。

仕様
ベンチ、再生材使用、お客様組立製品、アンカー固定可能(別途)、無鉛化対応品、グリーン購入法適合品、座板(表面被):ASA(木粉入り)、座板(内部)/ABS(再生100%)、本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
36
色
座板:木調
高さ(mm)
本体(厚さ):435
奥行(mm)
本体:435
色(本体)
グレー
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする