ミヅシマ工業
リサイクルベンチRB6
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
48
34.5
48
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80819177
品番
244-0610
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設
質量(kg)
48
高さ(mm)
本体(厚さ):720
タイプ
背付き
奥行(mm)
本体:550
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板:再生ポリプロピレン100%、フレーム:アルミ合金鋳物
色
座板:ブラウン
フレーム色
ブラウン
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.12MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった