ミヅシマ工業
ランバーベンチ LSB1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
41.7
25.9
37.9
41.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80819211
品番
240-0460
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドを使用した木製ベンチです。
安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついています。
質量(kg)
41.7
高さ(mm)
本体(厚さ):780
タイプ
仕切り2カ所・背付き・肘付き
奥行(mm)
本体:620
仕様
ベンチ、座板保存処理加工、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、無鉛塗料使用、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)、アンカー用穴はあいていません
材質
座板:天然木
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1825
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.16MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.57MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません