曜日別特売
240-0470 ランバーベンチLB4-LC ミヅシマ工業 80819430

240-0470 ランバーベンチLB4-LC ミヅシマ工業 80819430
240-0470 ランバーベンチLB4-LC ミヅシマ工業 80819430
240-0470 ランバーベンチLB4-LC ミヅシマ工業 80819430

ランバーベンチLB4-LC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80819430
品番
240-0470
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドR を使用した木製ベンチです。
樹脂加圧注入、寸法安定処理を施された座板は長年に渡って木の美しい外観を保ち続けます。

仕様
ベンチ、座板保存処理加工、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合、無鉛化対策品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)
材質
座板:天然木
質量(kg)
34
色
脚:ブラック
高さ(mm)
本体(厚さ):437
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする