曜日別特売
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771

特長

702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771
702KW GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ 日本真田帽子 80819771

GOKKANアドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80819771
品番
702KW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

お出かけ時やスポーツ観戦など、夏の猛暑対策で活躍する保冷帽子です。帽子に加え日除けたれ、保冷剤3個(固くならない不凍タイプ)が付属しております。遮熱生地と断熱生地を重ねて使用しているので帽子内の温度上昇を抑えます。99%以上UVカット、洗濯機使用が可能です。日除け・首紐取り外し可能です。

用途
作業、スポーツ観戦、レジャーに。
付属品
保冷剤×3
質量(kg)
0.5
色
ベージュ
頭囲(cm)
57~60
つば長さ
7.5cm
寸法(幅W×高さH)(cm)
日除けたれ:29×24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする