曜日別特売
706BB 美々フリルハット 日除け帽子 日本真田帽子 80819798

 

706BB 美々フリルハット 日除け帽子 日本真田帽子 80819798
706BB 美々フリルハット 日除け帽子 日本真田帽子 80819798
706BB 美々フリルハット 日除け帽子 日本真田帽子 80819798
706BB 美々フリルハット 日除け帽子 日本真田帽子 80819798

美々フリルハット 日除け帽子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80819798
品番
706BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

紫外線対策に特化し、お出かけ時の日焼け等を軽減させる、婦人向けの帽子です。帽子の色はUVカット効果の高い黒色を採用し、パッケージサイズにも反映されています。ギフトにもおすすめです。紫外線防止率99.9%の生地をつば芯に使用しました。大きなつばで顔まわりをカバーします。バックフリルは最長20cm、頭囲のサイズ調整が可能です。

用途
お出かけ、スポーツ観戦、レジャーに。
質量(kg)
0.2
色
ブラック
寸法(cm)
バックフリル:最長約20
遮光率(%)
100
紫外線遮断率(%)
99.9(UPF50+)
つば長さ
約12cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする