曜日別特売
IX-MV7-HB モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン 80825495

IX-MV7-HB モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン 80825495
IX-MV7-HB モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン 80825495
IX-MV7-HB モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン 80825495

モニター付インターホン端末(受話器付・黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825495
品番
IX-MV7-HB
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

インターホンの概念を変えるインターホン
IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。
使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。
来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合
呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。
映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現
無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。
映像による円滑なコミュニケーション
サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト
施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。
豊富な機能でさまざまな施設に導入可能
商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。
出入口の多い大型施設にも対応できます。
スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。
配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。
PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。

仕様
●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
204×280×55.5
質量(kg)
約1.1(卓上時 約1.3)
備考
ONVIF profile S対応
タイプ
7型モニター付インターホン端末
規格
HQi認定品
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
消費電流(mA)
待受時66、最大155
通信方式
自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)
ディスプレイ
7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
フラネルブラック(N2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
設置形態
卓上・壁取付両用型
カメラ仕様
1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする