QHK-3KAT 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン 80826168

住宅情報盤(共同住宅用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は通話方式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
通話方式
拡声自動交互通話
注文コード
80826168
品番
QHK-3KAT
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

共同住宅用自動火災報知設備対応

寸法(mm)
230×155×39.5
消費電力(W)
待受時約2.5 最大約8.5
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)
接続台数
【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約930
備考
別売受話器(VHW-HSK)取付可
タイプ
共同住宅用自動火災報知設備対応
電圧(V)
非常電源:DC24
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電流(mA)
非常電源:待受時約40、最大約300
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
拡声自動交互通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする