曜日別特売

住宅情報盤(共同住宅用)

住宅情報盤(共同住宅用) - アイホン住宅情報盤(共同住宅用) - アイホン

共同住宅用自動火災報知設備対応

材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
備考
別売受話器(VHW-HSK)取付可
タイプ
共同住宅用自動火災報知設備対応
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
セキュリティ
適合ボックス
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
QHK-3KAT 8082616880826168QHK-3KAT230×155×39.5待受時約2.5 最大約8.5非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コールJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
¥90,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
QHK-6KAT 8082754180827541QHK-6KAT240×180×42待受時約2.0 最大約8.5非常、ガス漏れ、火災、コールJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス増設親機:1台、玄関子機:2台、補助音響装置:1台
¥98,400
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする