GT-MK 管理室親機 アイホン 80826798

管理室親機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
約900
注文コード
80826798
品番
GT-MK
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
形状
壁取付・据置型(VAW-Sを使用)
質量(g)
約900
電源電圧(V)
DC24(電源アダプターより供給)
仕様
局数:呼出チャイム1
材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
210×215×69
タイプ
管理室親機
消費電流(A)
0.1
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする