アイホン
管理室親機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
約930
注文コード
80827516
品番
GBX-MK
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
形状
壁取付型、据置型(VAW-Sを使用)
質量(g)
約930
電源電圧(V)
DC24(制御装置より供給)
材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
210×215×69
タイプ
管理室親機
規格
HQi認定品
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
消費電流
待受時65mA 最大85mA
通話方式
電話型同時通話