曜日別特売
QHK-6KAT 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン 80827541

住宅情報盤(共同住宅用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は通話方式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
通話方式
拡声自動交互通話、通話路数:1通話路
注文コード
80827541
品番
QHK-6KAT
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

共同住宅用自動火災報知設備対応

寸法(mm)
240×180×42
消費電力(W)
待受時約2.0 最大約8.5
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、コール
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス
接続台数
増設親機:1台、玄関子機:2台、補助音響装置:1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
型式
(日本消防検定協会検定合格品)受第22~2号
質量(kg)
約1.0
備考
別売受話器(VHW-HSK)取付可
タイプ
共同住宅用自動火災報知設備対応
電源
非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約40mA 最大約300mA
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
拡声自動交互通話、通話路数:1通話路

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする