OPPテープ 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード80827847 品番BPT-505×15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要。

用途荷物の梱包に。 環境保全 環境配慮 温暖化 リサイクル 物流 倉庫 梱包 梱包材 テープ 有機 資源 生物由来 CO2削減 消耗品 排出 削減 エコ eco 配送 運送 運搬 配達 材質パルプ 幅(mm)49 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする