曜日別特売

塗料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶ブラックビーン注文コード80829308品番-
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

下塗り不要で使用可能
高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。

用途
木製サッシ
木質玄関ドア
木製フェンス
外部用木製家具・遊具
ウッドデッキ
木製バルコニー
成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr)ブラックビーン容量2.5単位L塗装回数:2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ)危険物の性状非水溶性塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする