66055 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA) 80830815

 

66055 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA) 80830815
66055 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA) 80830815
66055 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA) 80830815

内装3段変速用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
長さ(cm)アウター長:約165
内容量1本注文コード80830815品番66055
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:アップハンドル車など
袋パッケージです。
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。

用途
内装3段用の変速ワイヤー
色
ブラック
長さ(cm)
アウター長:約165
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする