12972 ブレーキレバー 調整ネジ付 サギサカ(SAGISAKA) 80830831

 

12972 ブレーキレバー 調整ネジ付 サギサカ(SAGISAKA) 80830831
12972 ブレーキレバー 調整ネジ付 サギサカ(SAGISAKA) 80830831

ブレーキレバー 調整ネジ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80830831品番12972
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

子供車から大人用一般車まで幅広く対応
サビに強く軽量な樹脂製

用途
にぎり調整ネジ付きのブレーキレバー
色
グレー
質量(g)
左右約81
タイプ
子供/一般
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする