61180 NORIN 袋入チューブ EV サギサカ(SAGISAKA) 80830849

 

61180 NORIN 袋入チューブ EV サギサカ(SAGISAKA) 80830849
61180 NORIN 袋入チューブ EV サギサカ(SAGISAKA) 80830849

NORIN 袋入チューブ EV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ26×1 3/8WO
内容量1本注文コード80830849品番61180
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

自転車用スタンダードチューブ。
バルブ形状:英式

用途
自転車用スタンダードチューブ
サイズ
26×1 3/8WO
質量(g)
約170
色
ブラック
バルブ形式
英式
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする