NORIN 袋入チューブ EV

NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)NORIN 袋入チューブ EV - サギサカ(SAGISAKA)

自転車用スタンダードチューブ。
バルブ形状:英式

用途
自転車用スタンダードチューブ
色
ブラック
バルブ形式
英式
内容量
1本
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
全9種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808306306118918×1.5-2.125HE約130
¥1,480
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808306576119016×1.5-2.125HE約110
¥1,480
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808307006118720×1.5-2.125HE約150
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
808308496118026×1 3/8WO約170
¥1,480
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
808308766118622×1 3/8WO約140
¥1,480
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808309806118522×1.5-2.125HE約160
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
808310686117927×1 3/8WO約180
¥1,480
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
808312696118324×1 3/8WO約160
¥1,480
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808312966118224×1.5-2.125HE約190
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする