サギサカ(SAGISAKA)
ハンドルグリップ ショート兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
80830885
品番
21645
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
グリップシフトによって溝に合わせてカットして、簡単にショートサイズに変更できます。
ロング/ロングのセット。
用途
カットして簡単にショートサイズにできるグリップ
色
グレー
長さ(mm)
約120(カットした場合約75)
質量(g)
2本約110
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。