サギサカ(SAGISAKA)
ギヤクランクコッタレス バラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80830946
品番
61886
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一般車用の左右ギアクランクセット。
クランクキャップ2個付き。
1/2x1/8用32T。
クランク交換には、専用工具が必要です。
用途
一般車用の左右ギアクランクセット
色
ブラック
歯数
32T
質量(kg)
約1
クランク長(mm)
165
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。