曜日別特売
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016

RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016
RBF-912N【ワケあり】 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 80831016

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード80831016品番RBF-912N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)使用地区寒冷地特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
関連資料:図面(0.05MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77495329
2023-11-12
用途: 浴室水栓の交換
サービス業

ホームセンターで購入予定でしたが、全品セールのメールを受けチェックしたところ断然安く購入。水回り工具もあったためDIYで問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする