曜日別特売

シングルワンホールスプレー混合栓(FB)

シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓(FB) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【IENIシリーズ】インテリアノイズを立てないシンプルなデザイン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうど良い水栓(IENI)
【ウルトラファインバブル発生】洗浄力の高いスマートファインバブル発生装置付き。調理に役立つ、うまみ成分を素早く抽出。皮膚の水分量を持続させ保湿効果アップ。
【キッチン空間にスマートな存在感】大きく弧を描くスタイリッシュなデザインのグースネックタイプ。キッチンをおしゃれにコーディネイト。水栓にこだわりたい方、アイランドキッチンをご利用の方におすすめ。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。レバー中央位置では、水が出る省エネ設計。お湯の無駄遣いを防ぎます。
【サッと水流タイプを切り替え】吐水口のボタンをワンプッシュするだけで、シャワー水流とストレート水流を切り替えられます。

用途
キッチン用
厚さ(mm)
5~30
切替方式
吐水切替:シャワー、整流
ホース長さ(m)
1.4
機能
ウルトラファインバブル発生装置付き
JIS規格
JIS B 2061
取付け方法
台付き
特性
グースネック
取付穴径(mm)
35~39
ナット対辺(mm)
38
商品タイプ
エコタイプ
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81385651K87221E6JV一般地
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81385660K87221E6JK寒冷地
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする