サギサカ(SAGISAKA)
ブレーキレバー 調整ネジ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80831235
品番
12971
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
子供車から大人用一般車まで幅広く対応
サビに強く軽量な樹脂製
用途
にぎり調整ネジ付きのブレーキレバー
色
ブラック
質量(g)
左右約81
タイプ
子供/一般
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。