サギサカ(SAGISAKA)
NORIN 袋入チューブ EV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
24×1.5-2.125HE
16×1.5-2.125HE
¥999
18×1.5-2.125HE
¥999
20×1.5-2.125HE
¥1,098
22×1 3/8WO
¥999
22×1.5-2.125HE
¥1,098
24×1 3/8WO
¥999
24×1.5-2.125HE
¥1,098
26×1 3/8WO
¥989
27×1 3/8WO
¥989
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80831296
品番
61182
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
自転車用スタンダードチューブ。
バルブ形状:英式
用途
自転車用スタンダードチューブ
サイズ
24×1.5-2.125HE
質量(g)
約190
色
ブラック
バルブ形式
英式
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。