サギサカ(SAGISAKA)
内装3段変速用ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80831418
品番
66052
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:オールランダーハンドル車など
袋パッケージです。
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
用途
内装3段用の変速ワイヤー
色
シルバー
長さ(cm)
アウター長:約152
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。