タンガロイ
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
材質
UX30
穴の形状
穴無し
注文コード
80831899
品番
SDEN53ZTN UX30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
UX30
形状
正方形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります