HAC2388 アタッチメント付き自転車用空気入れ HAC 80832720 HAC2388 アタッチメント付き自転車用空気入れ HAC 80832720

アタッチメント付き自転車用空気入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80832720 品番HAC2388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。

用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする