曜日別特売

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(9巻)幅(mm)50注文コード80832791品番No.973UL-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥55,98044,980
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質PTFE+ガラスクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.13ベージュ質量(g)115長さ(m)10粘着剤シリコーン系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする