安立計器
【標準用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
熱電対
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
熱電対
Eタイプ
注文コード
80832967
品番
HR-1100E+BS-21E-010-TC1-ASP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥54,980
¥
44,980
バスケットに入れる
半固形物・液体一般用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
熱電対
Eタイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-200~500
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
2.5秒
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
100
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)