8108155【ワケあり】 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSP 80833308

8108155【ワケあり】 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSP 80833308
8108155【ワケあり】 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSP 80833308

NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1束(50本)
注文コード
80833308
品番
8108155【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,740販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥8,098

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
基礎幅:270
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)
型枠:45
関連資料:(0.18MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は型枠多段積みで使用する製品です。
※SW1セパを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする