曜日別特売
B12D30S(S)【ワケあり】 ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム) 80833421

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はろ過精度・最高使用温度・アズワン品番など111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
ろ過精度(μm)
(目安)0.6-1
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
3-7174-24
注文コード
80833421
品番
B12D30S(S)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)アウトレット
¥99,980¥79,980

従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効
メンブランフィルターの前ろ過に適当
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
用途に応じた精度のフィルターをご用意
テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途
ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
ろ過精度(μm)
(目安)0.6-1
材質
セルロース、パーライト、レジン
タイプ
SUSバインダー
サイズ(inch)
12(16セル)
ハンドル
無
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
シリコーンゴム
有効ろ過面積(m2)
1.66
アズワン品番
3-7174-24
ろ過記号
30S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする