ホリアキ
ホリアキの 出荷・包装資材
ホリアキの 袋
ホリアキの 野菜袋
ラップインフルーツパックHT プラマーク入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
品番
HT-1
注文コード
80834418
品番
11000800101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
青果物を販売、持ち運びに便利な舟底形の袋です。
用途
耐寒性に優れたフィルムを使用しています。
材質
ポリプロピレン
品番
HT-1
厚さ(μm)
50
穴数
取っ手2穴
口径×高さH(mm)
300×310
ケース入数(枚)
1000
注意
※すべて100枚内袋入。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません