ホリアキ
ホリアキの 出荷・包装資材
ホリアキの 袋
ホリアキの 野菜袋
ブライトインポリ袋バイオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8000枚)
注文コード
80834637
品番
10001314000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを10%以上配合、CO2排出削減や石油資源の節約に貢献する環境配慮型ポリ袋です。
用途
日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。製品1枚ごとにバイオマスマークを印刷されています。
材質
LLDPE(バイオマス素材配合率10%)
規格
10号
厚さ(μm)
20
穴数
4穴
口径×高さH(mm)
180×270
ケース入数(枚)
8000
注意
※食品衛生法適合(一般財団法人日本食品分析センターによる検査)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません