曜日別特売

luics-H専用壁掛ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80836546
品番
ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

吊り下げ/壁掛け
アルミ製の軽量タイプで、天井からの吊り下げや壁掛けが可能な業務用捕虫器です。アルミ素材で目立たずに設置できます。
捕虫用LED
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
捕獲力ばつぐん
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。ムシをしっかり捕獲し、逃しません。薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
捕獲可能な害虫(一例)
飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)
捕獲能力は設置環境によって変動する場合があります。

付属品
本体 ・専用UV-LED ロング ・専用粘着シート2枚・吊り下げ用チェーン2本(全長 565mm)・ACアダプター(コード長1.8m)*オプション品:壁掛け用金具
質量(kg)
約1.3
色
シルバー(アルミ)
電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
10
交換目安
【ランプ】約20000時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×132×74
適合ランプ
専用UV-LED ロング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする