曜日別特売
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240

OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240
OL24SE100 ORION 液晶テレビ オリオン(ORION) 80839240

ORION 液晶テレビOL24SE100

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
画面サイズ24V型
内容量1台注文コード80839240品番OL24SE100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

3波モデルで、録画時に自動でチャプターマークを設定し、見たいシーンを素早く再生できます。
地デジ,BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル,録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生

視野角
水平178°垂直178°
スピーカー
3W×2
端子
LAN端子,USB端子x2系統
画面サイズ
24V型
受信チャンネル(ch)
地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
付属品
リモコン×1個、単4形乾電池×2本(テスト用)、mini B-CASカード×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、本体スタンドx1、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部
機能
メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード
入力端子
HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
対応寸法(mm)
壁掛け:200×200
グリーン購入法
適合
パネル
ハイビジョン
チューナー数
地上デジタル放送(CATVパススルー対応)×2、BS・110 度CSデジタル放送×2
輝度(cd/m2)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする