曜日別特売
2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024

2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024
2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024
2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024
2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024
2500SH SUPERIOR(スーペリア) AbuGarcia(アブガルシア) 80845024

SUPERIOR(スーペリア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-170/PE2-150自重(g)245ギア比6.2:1注文コード80845024品番2500SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

AbuGarcia SUPERIOR (アブ・ガルシア スーペリア)
タフなDuraMetalワンピースボディー、 Salt shieldボールベアリング搭載。トラウト、アジング、バス、シーバス、ショア/オフショアジギング等に対応したフルサイズラインナップ。
製品特徴
4ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギヤ部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリットドラグシステム
ロケットラインマネジメント
アルミマシンカットハンドル+ソフトタッチハンドルノブ
タフなDuraMetal(TM) 一体ボディ
サイレントオシレーション
滑らかな回転を実現するCOGデザイン
2WAY DRAG(TM) システム
Always-ON インスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
ロケットスプールリップ

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-170/PE2-150自重(g)245ギア比6.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):87最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする