曜日別特売
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110

5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110
5501C FACTORY TUNED ブラック Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845110

Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170注文コード80845110品番5501C FACTORY TUNED ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED
ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!
製品特徴
山型サイドプレート
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170自重(g)362ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする