REVO TORO ROCKET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846257 品番60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

REVO TORO ROCKET
大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!
ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!
製品特徴
大口径ブラスデュラギア
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
セミシンクロナイズドレベルワインド
105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ
バックアップラチェットストッパー
インフィニブレーキシステム
クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ
X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m 自重(g)414 ギア比7.6:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107 最大ドラグ(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする