曜日別特売
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266

(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266
(右) REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846266

REVO ULTRACAST BF8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(10lb):40m●ラインキャパ(8lb):50m注文コード80846266品番(右)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)
ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台
スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1
90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。
製品特徴
軽量175g
デュラメタルフレーム
スーパーフリーHPCR BB
マグトラックスIIIブレーキシステム
デュラギアブラスギア
Φ32mmスプール
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
インフィニスプールデザイン
HPCRボールベアリング
8lb-50mスプール
ソルトシールドピニオンBB
ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(10lb):40m●ラインキャパ(8lb):50m自重(g)175ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80最大ドラグ(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする