包丁差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80847027 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

包丁を4本収納できます(カバー有タイプ)。
出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。
扉裏の包丁差しの設置・取替に。

用途扉裏の包丁差しの設置・取替 材質ポリプロピレン カバーカバー有 寸法(mm)241×213.5×39.5、収納部幅:70、推奨取付ビス:トラスタッピング3×12
注意
※ビスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする