WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 料理道具
WAKI(和気産業)の 包丁・ナイフ・砥石
WAKI(和気産業)の 砥石・包丁差し
包丁差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80847036
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。
出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。
扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途
扉裏の包丁差しの設置・取替
材質
ポリプロピレン
カバー
カバー無
寸法(mm)
216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
色
白
注意
※ビスは付属しておりません。