曜日別特売
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570

 

SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570
SP-WS04BT-C ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor 80854570

ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BTSP-WS04BT-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色バスウッド
内容量1個注文コード80854570品番SP-WS04BT-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

水しぶきを気にしない、天然木の防水スピーカー
【ウッドフレームデザイン】
天然木による美しいウッドデザインがインテリアに調和し、安らぎの空間を演出します。
【どこでも、お気に入りの音楽を持ち歩く】
手軽に持ち運べるサイズ感とインテリアにマッチするデザイン性。キッチンやバスルーム、屋外のレジャーでも音楽を楽しめます。
【天然木でもIP67等級の防水・防塵性能】
うっかり水に落としても安心。もしも浴室で手を滑らせて水に落としたとしても大丈夫。防水設計だから安心して使えます。
【上質なステレオサウンドが楽しめる2ウェイスピーカー】
豊かな音楽空間を実現する、中高域と低域を独立させたスピーカー構成を採用。小型ながら上質でクリアなステレオサウンドを提供します。
【バスタイムにも、選べるサウンドモード】
・バスルームモード:音の反響を抑えるチューニング。浴室内での音の歪みやこもりを最小限に。
・ボイスモード:人の声をはっきり聴かせるチューニング。動画やドラマのセリフを聞き取りやすく。
・ノーマルモード:さまざまな音楽を楽しめるスタンダードなモード。
【連続15時間のロングバッテリーライフ】
好きな音楽を好きな場所で連続15時間たっぷり楽しめます。
【その他の特長】
・2台接続でステレオ空間
2台接続すると「ステレオペアリングモード」に切り替わり、セパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめます。
・屋外や浴室などで吊り下げ可能なストラップホルダー付き
・外部入力(AUX IN端子)接続ができる
・専用USBケーブルで充電しながら再生できる
・天然木の素材を活かした、明るくナチュラルなバスウッドと高級感のあるウォールナットの2色

色
バスウッド
付属品
専用USBケーブル、取扱説明書
仕様
【使用ユニット】ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×2
質量(g)
約570
電源(V)
DC3.7/内蔵リチウム充電池
最大出力(W)
[実用]3×2(ツィーター)+14(ウーファー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[最大](約)166×102×50
入力端子
(外部音声)AUX IN
充電時間(時間)
約4
連続再生時間
約15時間
Bluetooth
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 /Class 1、最大通信距離:約10m
充電端子
専用USB端子
対応コーデック
Bluetooth:SBC、AAC
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP、AVRCP
注意
※天然素材を使用しているため、製品の外観は一台一台異なります。
※防水・防塵性能:JIS防塵保護等級6級・防水保護等級7級相当(充電USB端子およびAUX IN端子カバーを閉じた状態で)
※水の中での使用は推奨していません。
※連続再生時間は、使用条件により変わります。
※2台接続時、増設できる機種は「SP-WS04BT」(本機)のみです。
※ストラップホルダーにストラップは付属しておりません。
※全てのBluetooth(R)機器との接続における動作を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする