曜日別特売
‐ #14真鍮ニップル 星スポーク 80855446

#14真鍮ニップル

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(72個)
注文コード
80855446
品番
‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
適合
スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質
真鍮
全長(mm)
12
ねじサイズ
BC2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 鉄のニップルからの交換
高橋工業 様(建設業・工事業)

鉄のニップルは、すぐに錆のシミが出てきたので、この真鍮製に交換しました。銅と亜鉛の合金なので材料が値段的に高いから、真鍮製ニップルは高いのでしょうが、錆が出てきにくいのはいいですね。

2024-03-10
用途: シングルウォールリムのパンク防止
その他業種

これが市販品で一番、邪魔にならず、リムテープで保護した時に滑らかです。
本当は、もっと大入にして購入コストを下げて欲しいです。

対象商品 : 70812114
2023-04-18
用途: 自転車メンテナンス時
Explorer BikeShop 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

急ぎで欲しかったので、とても重宝しました。
特に何もない普通のニップルです。

対象商品 : 70812114
2021-06-24
用途: 定期交換
卸売・小売業

普通だと思います。アルミと比べて重いですが丈夫さでは真鍮の勝ちと実感。

1人が参考にしています
対象商品 : 70812114
2018-08-07
用途: 自転車修理
ミヤモトエンジニアリング 様

コストパフォーマンスに優れ精度が良く低頭の作りのでチューブを痛めにくいところが気に入りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする