曜日別特売
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485

BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485
BR-984 マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 80857485

マチ付き耐火バック【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80857485
品番
BR-984
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

耐火試験実施済み/外側からの炎にも使える!/中身の火災拡散防止にも使える!
4層構造での耐熱ガラス繊維を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。外側からの炎から中身を守るためにも使えますし、中に入れたバッテリーの火災拡散防止にも使えます。
JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。
【JIS L 1091 a-2法 燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。
耐熱温度 1000℃ の2重のガラス繊維でしっかり防御
耐熱・防水仕様・難燃仕様
耐熱性に優れた4層構造の素材が、守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。
【耐熱性素材】防爆バッテリーバッグは耐火性ガラス繊維と耐火性素材でできており、火源をよりよく遮断できます。燃焼と爆発を大幅に減らすことができます。
耐火バッグ(耐熱ケース)は”火を完全に防ぐもの”ではなく、”延焼を遅らせる”補助的な道具としてご使用ください。

用途
外側の炎から中身を守る/中身の火災拡散防止(モバイルバッテリーの持ち運び)にも使える
適合
燃焼性試験:JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。
セット内容
耐火ケース×1個
材質
外側:シリコンコーティングガラス繊維 内側:アルミガラス繊維
サイズ
対応:A4が入ります。
構造
(4層の耐熱)4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。
寸法(cm)
チャック開口部:約33.5
外寸(cm)
約幅40×27(マチ8)
注意
※本品はあくまでも、バッグ内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、 完全に燃えないようにするための製品ではございません。
※”火を完全に防ぐもの”ではなく、”延焼を遅らせる”補助的な道具としてご使用ください。
※本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする