BSL-R30Y-50K ベースルクス40形30W 日動工業 80862096

ベースルクス40形30WBSL-R30Y-50K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80862096
品番
BSL-R30Y-50K
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。

仕様
屋内用
質量(kg)
2.2
タイプ
反射笠型
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
32/32(100V/200V)
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
0.34/0.17(100V/200V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×150×60
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:1370、3m:200、5m:80
ビーム角(度)
1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.4/158.4(100V/200V)
入力電圧範囲(V)
AC90~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
5070
電圧(kV)
サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV
演色性(Ra)
Ra83
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(1.74MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする